Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GAO Wechselschalter Starline Weiß 3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625012-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3500
EAN/GTIN:
     4004282435006
Suchbegriffe:
Wechselschalter
Wechselschalter Starline

Material aus Voll-Kunststoff

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 70 x 70 x 35 mm · Ausführung: Wechselschalter mit Wippe · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz
Weitere Suchbegriffe: GAO, 3500, Schalterprogramm, Schalterprogramme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 6,20*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 6,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
GAO
3513
ab € 1,53*
Sonstiges
Produktabbildung
GAO
3514
ab € 3,36*
Sonstiges
Produktabbildung
GAO
3515
ab € 5,26*
Sonstiges
Produktabbildung
GAO
3518
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG