Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 134437 5282 230 V/AC G 3/4 Muffe Nennweite (Details) 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-624483-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     134437
EAN/GTIN:
     4053913005897
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Bürkert Servogesteuertes Ventil 134437 5282 230 V/AC G 3/4 Muffe Nennweite (Details) 20 mm 1 St.

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert mit mediengetrenntem Pilotventil

Einzigartige Medientrennungstechnologie
Auch für leicht verschmutzte und aggressive Medien
Einstellbare Öffnungs- und Schliesszeiten
Wirkungsweisen umrüstbar (stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen)
Servicefreundliche Handbetätigung

Einzigartiges vorgesteuertes Durchgangs-Magnetventil mit Servomembran, mediengetrennt, für universellen Einsatz bei flüssigen und gasförmigen Medien entsprechend der Werkstoffbeständigkeit. Diese Ventilkonstruktion reagiert wesentlich unempfindlicher auf Verunreinigungen als Hubankerventile und bieten daher viele Vorteile in der Prozessumgebung. Die 3-Wege-Klappankervorsteuerung besitzt serienmäßig eine Handbetätigung. Die Schließ- und Öffnungszeiten sind stufenlos verstellbar.

Ausstattung:
2/2-Wege-Magnetventil · Stromlos geschlossen oder durch Drehen der Vorsteuerung um 180 ° Änderung in stromlos geöffnet · Gehäusewerkstoff Messing nach DIN EN 50930-6 · Dichtwerkstoff NBR · Spulenwerkstoff Epoxid · Thermische Isolationsklasse Spule H · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Schutzart IP 65 mit Gerätesteckdose · Elektrischer Anschluss Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A (bisher DIN 43650) · Einbaulage beliebig, vorzugsweise nach oben

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 3/4 Muffe · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0.2 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 1.400 kg · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): 0 °C · Medium (Ventile): Leicht verschmutzte Medien · Nennweite (Details): 20 mm · Pneumatik-Besonderheiten: Muffe · Produktabmessung, Länge: 100 mm · QNn-Wert: 5400 l/min · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Muffenanschluss G 3/4" · Nennweite 20,0 mm · Kv-Wert 6,5 m³/h · Druckbereich 0,2 - 10 bar · Spannung 230 V/50 - 60 Hz · Mediumstemperatur 0 bis +80 °C · Umgebungstemperatur max. +55 °C · Öffnungszeit 0,1 - 0,8 s · Schließzeit 1,0 - 4,0 s · Elektrische Leistungsaufnahme 24 VA (Anzug) 14/8 VA/W (Betrieb) · kv-Wert: 83.33 l/min

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Lieferumfang ohne Gerätesteckdose (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
83.33 l/min
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 3/4 Muffe
Medium (Ventile):
Leicht verschmutzte Medien
Pneumatik-Besonderheiten:
Muffe
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
134437
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0.2 bar
Betriebsspannung:
230 V/AC
Nennweite (Details):
20 mm
QNn-Wert:
5400 l/min
Medien-Temperatur (Bereich):
0 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
0 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
1.400 kg
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 251,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 216,67*
€ 257,35*
Frei Haus
ab € 230,85*
€ 278,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.