Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-623384-BP Herst.-Nr.: 100008045 EAN/GTIN: 4018359412371 |
| |
|
|  |  |
 | Telegärtner RJ45 Netzwerk Adapter [1x RJ45-Stecker - 1x RJ45-Buchse] 20.00 cm Blau
Telegärtner CAT 6A Netzwerkadapter 0,2 m blau
Für 1:1 verdrahtete Netzwerkkabel Keine herausgerissenes IT-Equipment mehr Stecker löst sich ab bestimmter Zugkraft von selbst
Der DDCP-Link bietet Anwendern und Netzwerkverantwortlichen eine einfache Möglichkeit, teures und mobiles IT-Equipment mit LAN-Anschluss vor Beschädigung zu schützen. Sollte das mobile IT-Equipment in einem größeren Radius bewegt werden, als es das angeschlossene RJ45 Anschlusskabel zulässt, löst der DDCP-Link die Verbindung ab einer bestimmten Zugkraft und schützt die teuren Platinen des IT-Equipments vor Beschädigung wie herausgerissenen Kontakten oder Verlust der RJ45 Buchse für den Netzwerkanschluss. Teure Reparaturen gehören somit der Vergangenheit an. Da die Auslösekraft unterhalb der Standardvorgaben für RJ45 Stecker und Buchsen nach IEC 60603-7 liegt, ist sichergestellt, dass die Verbindung zwischen RJ45 Anschlusskabel und DDCP-Link zuerst gelöst wird. Dennoch bietet der DDCP ausreichend Steck- und Ziehkräfte, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung bei geringen Zugkräften zu verhindern. Der DDCP lässt sich ohne großen Aufwand in bestehende Strukturen integrieren, indem er z.B. zwischen Telekommunikations-Anschlussdose, Anschlusskabel und vor dem aktiven Gerät gesteckt wird.
Ausstattung: Lebensdauer ≥ 750 Steckzyklen Schaltbild 1:1; Belegung T568B Stecker mit Rasthebelschutz Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm Temperaturbereich: -40° C bis 70° C High Power over Ethernet plus (PoE+) gemäß IEEE 802.3at Werkstoff Gehäuseabdeckung: ABS blau
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Steckerausführung: gerade
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 20.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | RJ45 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, patchkabel cat6a, patchkabel, 04018359412371, 4018359412371, Telegärtner, 100008045 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 47,49* | € 60,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,21* | € 61,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 48,12* | € 61,42* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 48,32* | € 61,49* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,63* | € 92,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|