Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NAGELDÜBEL 6X40 (50 STÜCK/PCK.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-623307-BP
Hersteller:  OBO Bettermann
Herst.-Nr.:  102166
EAN:  4260070161414
Suchbegriffe:
Nageldübel

Artikeltext:

Nageldübel 6X40 Zur Befestigung von Wandprofil oder Steckdosencontainer, 6 mm Ø x 40 mm lang. 50 Stück im Beutel.

Technische Daten:

Inhalt: 1 Pckg..
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Elektro-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe: NAGELDÜBEL 6X40 (50 STÜCK/PCK.)
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Satz
€ 5,00*
€ 8,40*
Conrad
pro Paket
€ 4,16*
€ 8,70*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG