Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 351.601-5 CEE-CARA Adapter 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-622811-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     351.601-5
EAN/GTIN:
     4028232196588
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
cee adapter ip44
cee adapter
SIROX 351.601-5 CEE-CARA Adapter 16 A 3polig 230 V 1 St.

Adapterleitung Schutzkontakt auf Cara

IP44

1,5 m Adapterleitung von Schutzkontakt-Gummi-Stecker auf CEE-Cara-Winkelkupplung mit Schutzkontaktsteckdose.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Kupplung
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
CEE-CARA Adapter
Weitere Suchbegriffe: cee adapter 3polig, 4018412000118, SIROX, 351.601-5, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,90*
€ 25,35*
3 Tage
56
€ 6,00*
ab € 18,37*
€ 25,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 33,94*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 36,14*
€ 48,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.