Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hamlin Hallsensor 55505-00-02-A 4.75 - 24 V/DC Messbereich: 0 - 5 mm Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-622750-BP
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     55505-00-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Effect
Hall-Sensor
hall-effect
Hall-Sensor 55505

Zahnradsensor zur Drehzahlerfassung. Die Erfassung ist unabhängig von der Drehrichtung.
Anwendungsbereiche: Drehzahlerfassung von Rad, Getriebe- und Nockenwelle, Drehgeber, Industrie- und Automotive-Anwendungen.

Ausstattung:
"On-Board" 10 bit A/D-Wandler · Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 4.75 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.75 V/DC · Kabellänge: 300 mm · Messbereich: 0 - 5 mm · Messbereich (max.): 5 mm · Messbereich (min.): 0 mm · Produktabmessung, Länge: 31.75 mm · Produktabmessung, Ø: 17.86 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltstrom (max.): 20 mA · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 55505-00-02-A · Weitere technische Daten: Einbauart: Flanschbefestigung · Ausführung (Kabel): 3 polig · Messdistanz: Max. 5 mm · Schalt-Frequenz: 15 kHz

Hinweis:
Die Abmessungen beziehen sich auf den Sensor ohne Flanschbefestigung.
Weitere Suchbegriffe: Hamlin, 55505-00-02-A, hallsensor, hall-sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 25,48*
€ 4,00*
ab € 19,07*
€ 26,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.