Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BEWEGUNGSSCHALTER 120° NICKEL-SAT RAHMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-622576-BP
Hersteller:  GAO
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004282442691
Artikeltext: Bewegungsschalter 120° mit Rahmen

Technische Daten:

Ausführung: Bewegungsschalter 120° mit Rahmen Farbe: Nickel (gebürstet)Satin Inhalt: 1 St. Nennspannung: 230 V/AC Schalterprogramm-Ausführung: Bewegungsschalter Schalterprogramm-Komponente: Schalter, Taster Schaltleistung: 500 W Weitere technische Daten: Erfassungswinkel 120 ° Reichweite max. 8m Einschaltzeit von 5 sek bis 5 min einstellbar Schaltleistung max. 500 W bei Glühlampen Aufwärmzeit: 40 sek. . Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Schalterprogramme
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, BEWEGUNGSSCHALTER 120° NICKEL-SAT RAHMEN
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 16,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  16,80* €  19,99 pro Stück
ab 10 Stück €  15,12* €  17,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
INSTALLATIONSLEITUNG NYM-J 3X1,5
Lapp Kabel
k.A.
€ 0,86* € 1,02
Sonstiges
INSTALLATIONSLEITUNG NYM-J 5X1,5
Lapp Kabel
k.A.
€ 1,55* € 1,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG