Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE M. RAHMEN WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-622514-BP
Hersteller:  GAO
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004282442479
Artikeltext: Schutzkontaktsteckdose mit Rahmen

Technische Daten:

Ausführung: Schutzkontaktsteckdose mit Rahmen Farbe: Weiß Inhalt: 1 St. Nennspannung: 230 V/AC Nennstrom: 16 A Schalterprogramm-Ausführung: Schutzkontakt Schalterprogramm-Komponente: Schalter, Taster. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Schalterprogramme
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE M. RAHMEN WEIß
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 0,86*
€ 1,02
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 1,55*
€ 1,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG