Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WECHSELSTROMZÄHLER MIT ZWISCHENSTECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-622508-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  622508-BP
EAN:  4016138041101
Artikeltext: Wechselstromzähler mit Zwischenstecker 16 A Mit diesen Stromzählern ermitteln Sie den genauen Strombedarf Ihrer Waschmaschine, Kühltruhe oder Ihres Durchlauferhitzers. Sogar den oftmals unterschätzten StandBy-Energiebedarf Ihrer Geräte können Sie problemlos erfassen. Bitte beachten Sie, dass die Zähler ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet sind, ausgenommen die Zähler mit Eichschein. Ausstattung: Mit Zwischenstecker Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 210 x 120 x 115 mm Besonderheit: Aufbereitet mit Zwischenstecker Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: Schwarz Laststrom max.: 16 A Zählerart: Wechselstromzwischenzähler. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Verteilerschrank-Technik
Weitere Suchbegriffe: 230 V, Energie, Kühlschrank, WECHSELSTROMZÄHLER MIT ZWISCHENSTECKER, Waschmaschine, Wechselstrom, Wechselstromzähler mit Zwischenzähler, Zwischenstecker, Zwischenzähler
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,55*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG