Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 92003501 Hohlwanddose (Ø x T) 68 mm x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-622067-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92003501
EAN/GTIN:
     4013902170968
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose 35 mm tief

IP30

Spezialdose mit geringer Einbautiefe, für dünne Wände mit Plattenstärken von 1 bis 20 mm, mit angespritzten patentierten Kombibrücken.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dose · Farbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produkt-Art: Hohlwanddose · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Farbe:
grün
Montageart (Schalterdosen):
Hohlwand
Ausführung (allgemein):
Dose
Produkt-Art:
Hohlwanddose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,43021*
€ 1,69021*
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,76*
1
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 1,79*
1
€ 6,40*
ab € 1,39*
€ 1,81*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0721*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,06778*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,08365*
Zubehör
Spelsberg
92513501
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.