Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 40440701 Verbindungsdose (L x B x H) 87 x 87 x 45 mm Grau IP54 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-622066-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     40440701
EAN/GTIN:
     4013902040131
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose 4 mm² mit Klemme

IP54

Nach E DIN IEC 60998-2-5 mit 5poliger Anschlussklemme; mit Anbaustutzen und Verschlussstopfen M20.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Klemmstein · Farbe: Grau · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Inhalt: 1 St. · Material: Duroplast · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Duroplast
Ausführung (allgemein):
Mit Klemmstein
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Schraubklemmen, Verbindungsdose, spelsberg fr-abzweigdose, spelsberg abox, feuchtraum abzweigdose, 4013902980956, Spelsberg, 40440701, WK 040-4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 5,62*
1
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 6,19*
1
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 6,49*
1
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 6,55*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,114*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,65891*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,3075*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,3184*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,367*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,96*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
BSTPG13,5
ab € 0,6891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.