Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 80390788 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 52 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-622061-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80390788
EAN/GTIN:
     4013902110032
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose 2,5 mm² leer

IP65
Halogenfrei
Schlagfest

Nach DIN IEC 60670 (VDE 0606) mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen M20 und Außenbefestigungslaschen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ohne Klemmstein · Farbe: Grau · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: ohne Klemmstein,Halogenfrei · Inhalt: 1 St. · Material: Polystyrol · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
ohne Klemmstein | Halogenfrei
Material:
Polystyrol
Ausführung (allgemein):
Ohne Klemmstein
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, spelsberg abox, abox ip65, 4013902980901, Spelsberg, 80390788, Abox 025 AB-L
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 2,86*
1
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 2,98*
1
€ 4,99*
ab € 2,26*
€ 3,02*
1
€ 6,40*
ab € 2,26*
€ 3,02*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,124*
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,146*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,65891*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,2975*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,3024*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,3184*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,1873*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,02*
Zubehör
Spelsberg
24742101
ab € 1,26*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,377*
Zubehör
Spelsberg
22702101
ab € 1,40*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,99*
Zubehör
Spelsberg
28842001
ab € 0,43*
Zubehör
Spelsberg
21642001
ab € 0,162*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.