Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
PFLASTERSTEINLEUCHTE 8ER SET
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Conrad
Artikel-Nr.:
102-622004-BP
Hersteller:
Conrad
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4010521610080
Suchbegriffe:
Pflastersteinleuchte
Transformator
Artikeltext: Pflasterstein-Leuchten 8er-Set Befahrbar mit PKW Einfacher Austausch von Pflastersteinen durch Leuchtmodule Patentiertes Design Lieferung komplett mit Montagematerial Beleuchten Sie mit den Pflasterstein-Leuchten Ihren Gästen den Weg und sorgen so für Sicherheit auf Ihren Zugängen und Auffahrten. Zur Installation tauschen Sie nur die vorhandenen Pflastersteine gegen die Leuchten aus. Die widerstandsfähigen Leuchten sind so robust, dass selbst ein Befahren mit dem PKW ohne Probleme möglich ist.
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B) 200 mm x 100 mm Betriebsspannung: 230 V AC/12 V, 52 VA Einbau-Tiefe: 65 mm Farbe: Weiß Leistung: 12 V/5 W Leuchtmittel-Typ: T 10 Schutzart: IP44. Lieferumfang: 8 Pflasterstein-Leuchten 10 Leuchtmittel 25 m Verbindungs-Kabel Montage-Material Außen-Sensor (AUTO oder MAN EIN/AUS) Netz-Trafo.. 1 Set Systemvoraussetzungen: 8 Pflasterstein-Leuchten 10 Leuchtmittel 25 m Verbindungs-Kabel Montage-Material Außen-Sensor (AUTO oder MAN EIN/AUS) Netz-Trafo. . .
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Beleuchtungstechnik
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
12 V
,
12/230 V
,
20x10x6,5 cm
,
230 V
,
25 m
,
Adapter
,
Auffahrt
,
Außensensor
,
Bodenbeleuchtung
,
Bodenplatte
,
Gehweg
,
Grundstück
,
Grundstücksbeleuchtung
,
Kabel
,
Leuchtmittel
,
Montagematerial
,
PFLASTERSTEINLEUCHTE 8ER SET
,
Pflasterstein
,
Pflastersteinleuchte 8er Set
,
Steinleuchte
,
Steinplatte
,
begehbar
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 102,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Passende Ersatzleuchtmittel f. 622004
Conrad
622016-BP
€ 0,68*
€ 0,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG