Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABB 2CSM081401R0811 Klingel-Transformator 12 V/AC 0.67 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621941-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM081401R0811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
abb stotz s&j klingeltrafo
klingeltrafo
Klingeltransformator 12 V/AC, 0,67A

Hutschienenmontage

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 12 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 0.67 A · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Türklingel-Art (Kategorisierung): Klingel-Transformator

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 58 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
1c. Marke:
ABB
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
0.67 A
Ausgangsspannungen:
12 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: 2050000336515, ABB, 2CSM081401R0811, TS 8/12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,50*
€ 22,35*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 22,37*
€ 3,50*
ab € 21,44*
€ 24,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friedrich Göhringer Elektrotechnik
883
ab € 0,30277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.