Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253001R0204 S203-C20 Leitungsschutzschalter 3polig 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621929-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0204
EAN/GTIN:
     4016779609227
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
ABB 2CDS253001R0204 S203-C20 Leitungsschutzschalter 3polig 20 A

Sicherungsautomat LS S203-C20

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 3polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Typ: 3polig C 20 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
20 A
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
3polig C 20 A
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 20a 3pol, schutzschalter abb, schutzschalter, 4016779609227, ABB, 2CDS253001R0204, S203-C20
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 17,02*
€ 22,17*
2 Tage
25
€ 4,98*
ab € 17,04*
€ 22,18*
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 27,08*
€ 4,00*
ab € 29,21*
€ 38,24*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 38,61*
€ 50,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,68*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,76*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,23*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0064
ab € 20,74*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,97*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,97*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,86*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,38*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,57*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,16*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.