Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253001R0164 S203-C16 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621927-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0164
EAN/GTIN:
     4016779609197
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig
ABB 2CDS253001R0164 S203-C16 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A

Sicherungsautomat LS S203-C16

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 3polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Typ: 3polig C 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
3polig C 16 A
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 4016779609197, ABB, 2CDS253001R0164, S203-C16
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 19,85*
€ 25,55*
2 Tage
84
€ 4,98*
ab € 19,77*
€ 25,58*
€ 5,90*
ab € 16,83*
€ 26,54*
€ 5,95*
ab € 23,58*
€ 30,34*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,66*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,68*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,97*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,97*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,43*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,43*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,84*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,40*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,38*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,65*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 34,06*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.