Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROHRANLEGETHERMOSTAT BRC O. RÄDCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-621872-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  621872-BP
EAN:  4040267008599

Artikeltext:

Rohr-Anlegethermostat BRC ohne Rädchen Besonders geeignet für Fußbodenheizungen Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen Mit diesem Thermostat erfassen Sie die Temperatur von Heiz- oder Warmwasser-Systemen direkt an der Rohrleitung und können somit ohne aufwändige Fühlerverkabelung eine temperaturabhängige Pumpen- oder Magnetventil-Steuerung realisieren. Oder Sie nutzen den Thermostat als Temperatur-Wächter, der bei Heizungsausfall ein nachgeschaltetes Alarmsystem zuverlässig auslöst. Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen. IP30.

Ausstattung:

Wechselkontakt 1polig Umgebungstemperatur max. 85 °C Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 109 x 50 x 59 mm Ausführung: Temperatureinstellrad innen Einstell-Bereich: +20 bis +90 °C Kontakt-Spannung: 250 V Kontakt-Strom: 16 (2,5) A .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Heizungstechnik > Thermostate
Weitere Suchbegriffe: ROHRANLEGETHERMOSTAT BRC O. RÄDCHEN
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 13,58*
Conrad
€ 4,16*
€ 14,04*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG