Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rohr-Anlegethermostat BRC 100683 +20 bis +90 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621871-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100683
EAN/GTIN:
     4040267006830
Suchbegriffe:
Rohranlegethermostat
Rohr-Anlegethermostat BRC

Einstellbereich +20 bis +90 °C
Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen
Schaltdifferenz ±8 °C

Mit diesem Thermostat erfassen Sie die Temperatur von Heiz- oder Warmwasser-Systemen direkt an der Rohrleitung und können somit ohne aufwändige Fühlerverkabelung eine temperaturabhängige Pumpen- oder Magnetventil-Steuerung realisieren. Oder Sie nutzen den Thermostat als Temperatur-Wächter, der bei Heizungsausfall ein nachgeschaltetes Alarmsystem zuverlässig auslöst. Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 46 x 55 x 112 mm · Ausführung: Temperatureinstellrad außen · Display: Nein · Einstell-Bereich: +20 bis +90 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 250 V/16 (2,5) A · Kontakt-Spannung: 250 V · Kontakt-Strom: 16 (2,5) A · Thermostat-Art: Spezialthermostat, mechanisch/manuell · Weitere technische Daten: Wechselkontakt 1polig · Umgebungstemperatur max. 85 °C · IP20

Lieferumfang: Thermostat · Spannband (220 mm) · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: 100683, Raumthermometer, Raumthermostate, Thermostate, Raumtemperaturregler, Temperaturbegrenzer, Anlegethermostat
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 15,99*
€ 16,64*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 14,62*
€ 16,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG