Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF202101R1250 FI-Schutzschalter A 2polig 25 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621747-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202101R1250
EAN/GTIN:
     4012233026906
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABB 2CSF202101R1250 FI-Schutzschalter A 2polig 25 A 0.03 A 230 V

ABB-Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter 2-polig 25 A 0,03

Zum Erreichen erhöhter Sicherheit in allen Installationsanlagen sowie in Versorgungsbereichen, für welche die Errichtungsbestimmungen die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorschreiben oder empfehlen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Typ: 2polig 25 A 0,03

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
2
Typ:
2polig 25 A 0|ツ|03
Frequenz (Details):
50 Hz
Auslöse-Charakteristik:
A
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,01*
€ 31,70*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 31,72*
€ 5,95*
ab € 27,67*
€ 32,42*
1 Tag
63
€ 6,40*
ab € 27,69*
€ 32,44*
€ 5,46*
ab € 29,46*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,86*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 12,24*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 13,97*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,66*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 5,45*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,64*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 23,22*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 4,51*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 13,98*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 28,98*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 29,22*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,19*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 14,72*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 29,73*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 3,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.