Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0255 Leitungsschutzschalter 1polig 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621743-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0255
EAN/GTIN:
     4004282450252
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
ABB 2CDS251001R0255 Leitungsschutzschalter 1polig 25 A

ABB Sicherungsautomat B 25A

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 1polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: 1polig B 25 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
25 A
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 25 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 4016779465205, ABB, 2CDS251001R0255, 746-7545
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 6,80*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 5,07*
€ 6,88*
1 Tag
169
€ 6,40*
ab € 5,09*
€ 6,90*
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,12*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,29*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,47*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,87*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,84*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,43*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,82*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,95*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,04*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.