Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär Endschalter Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621668-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8016-002.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endschalter · Typ (Hersteller-Typ): 8016-002.01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
interBär
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
8016-002.01
Produkt-Art:
Endschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 8,64*
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 8,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.