| |
|
| Artikel-Nr.: 102-621505-BP Herst.-Nr.: 1008202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HAWA 1008202 Strom Anschlusskabel Schwarz 1.50 m
Euro- Anschlusskabel 1,5m sw
Mit angespritztem PVC- Europastecker der Schutzklasse II, EN 50075 mit Knickschutz, doppelt isoliert. Am anderen Ende ist die Leitung bereits 30 mm abgemantelt und mit Aderendhülsen versehen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nennspannung (Details): 230 V · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm² | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Euro-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | offene Kabelenden | Marke: | HAWA | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000954955, HAWA, 1008202, Netzkabel, Euronetzkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,81* | € 3,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,41* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,20* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|