Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachlaufschalter, 1 Schließer 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachlaufschalter, 1 Schließer 16A
Nachlaufschalter, 1 Schließer 16A
Artikel-Nr.:
     102-621059-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23100704
EAN/GTIN:
     4010312602911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Nachlaufschalter
Zeitrelais
eltako zeitrelais
1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbraucher. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuerspannung 230V und zusätzlich galvanisch getrennte Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Sehr geringes Schaltgeräusch. Nachlaufzeit 1 bis 12 Minuten mit dem oberen Drehschalter einstellbar. Ansprechverzögerung 0 bis 12 Minuten mit dem mittleren Drehschalter einstellbar. Dauer-Ein- und Dauer-Aus-Schalter mit dem unteren Drehschalter. Funktion: Mit dem Schließen des Steuerkontaktes (Lichtschalter) beginnt die Ansprechverzögerung AV (sofern nicht 0 eingestellt), an deren Ende der Ventilator zugeschaltet wird. Ab dem Öffnen des Steuerkontaktes und sofern eine eingestellte Ansprechverzögerung bereits abgelaufen war, läuft die eingestellte Rückfallverzögerung RV (Nachlaufzeit), an deren Ende der Ventilator abgeschaltet wird. Dieser Nachlaufschalter kann von allen Dimmern EUD12 und EUD61 selbst bei kleinster Dimmstellung angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
Ansprech- und Rückfallverzögerung
Einbauhöhe:
58 mm
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Umschalter:
0
Steuerspannung 2:
8 V | 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung:
250 V
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
2. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Minuten
1. Zeitbereich:
1 | 12
2. Zeitbereich:
0 | 12
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schaltleistung Glühlampen:
2300 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:
1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
500 VA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.1 s | 14400 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
8 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
10 A
Max. Einschaltstrom:
10 A
Breite:
18 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
58 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
EF003961:
EV000415
EF020288:
-
EF006952:
-
EF003401:
-
EF003378:
-
EF003402:
-
EF003380:
-
EF003403:
-
EF003363:
-
EF003364:
-
EF003365:
-
EF003366:
-
EF003384:
0.1 | 14400
EF003978:
230
EF003979:
-
EF003980:
12
EF008242:
-
EF006835:
-
EF006837:
-
EF006838:
-
EF006839:
-
EF006840:
-
EF006988:
-
EF003373:
-
EF008521:
EV000403
EF007544:
EV000138
EF004020:
EV000154
EF008206:
230
EF008207:
-
EF008208:
8
EF005294:
EV000460
EF000001:
10
EF001732:
10
EF005474:
-
EF016748:
-
EF000008:
18
EF000040:
66
EF000049:
58
EF003374:
-
EF006836:
1
EF003359:
-
EF007250:
-
EF003361:
-
EF003362:
-
EF001365:
EV007092
EF002950:
1
EF005229:
2300
EF005230:
1000
EF005231:
1000
EF005232:
5000
Weitere Suchbegriffe: dip drehschalter, Lüftersteuerung, Badlüfter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 28,03*
€ 37,07*
€ 5,95*
ab € 27,92*
€ 37,10*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 28,29*
€ 37,48*
2 Tage
21
€ 5,50*
ab € 28,50*
€ 37,66*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 49,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
€ 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.