Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7310063 Geräte-Verbindungsdose (B x H x T) 116 x 80 x 46 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621046-BP
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7310063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
F-Tronic 7310063 Geräte-Verbindungsdose (B x H x T) 116 x 80 x 46 mm 1 St.

UP-Geräte-Verbindungsdose

Mit seitlichen Klemmräumen. Garantierter Norm- Kombinationsabstand von 71 mm. Mit 2 Tunnelstutzen. Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC- Rohre Ø 20 mm. Mit 2 Geräteschrauben 15 mm - Abstand 60 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Geräte - Verbindungsdose · Flamm-Widrigkeit (max.): 350 °C · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 116 x 80 x 46 mm
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Marke:
F-Tronic
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Ausführung (allgemein):
Geräte - Verbindungsdose
Flamm-Widrigkeit (max.):
350 °C
Produkt-Art:
Geräte-Verbindungsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,45*
ab € 0,85*
€ 1,15*
3 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,2229*
€ 1,5529*
1
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,86*
4 Tage
108
1
€ 9,45*
ab € 1,29*
€ 2,07*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.