Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-620908-BP Herst.-Nr.: 70377 EAN/GTIN: 4011150703778 |
| |
|
| | |
| Funkklingel Distanz-Erweiterung Heidemann 70377 HX Bright
Funk-Distanzerweiterung HX
Funkreichweite bis 100 m Mehrere Distanzerweiterungen verknüpfbar
Durch die Verknüpfung mehrerer HX Funk- Distanzerweiterungen erreichen Sie eine beliebig große Reichweite der HX Funkgongsets/HX Funkempfänger.
Technische Daten: Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Distanz-Erweiterung · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Stromaufnahme: 15 mA ± 3 mA bei Betrieb, < 0,1 mA StandBy
Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Heidemann | Farbe: | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Distanz-Erweiterung | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Stromaufnahme: | 15 mA ± 3 mA bei Betrieb|ツ| < 0|ツ|1 mA StandBy | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Betriebsspannung (Details): | 2 x 1|ツ|5 V Batterie Mignon | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,88* | € 21,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 21,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,36* | € 38,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|