Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

El. Rohrmotor 10 Nm ohne Hinderniserk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-620767-BP
Hersteller:  WR Rademacher
Herst.-Nr.:  4-620002
EAN:  4031909009272

Artikeltext:

Elektronischer Rohrmotor 10 Nm ohne Hinderniserkennung Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten Sonderfunktionen mit FERNOTRON® Einfache Endpunkteinstellung mit TROLL50 Schutz durch Hinderniserkennung (optional) Einfache Einstellung der Endpunkte mit dem TROLL50 Der Rohrmotor kann schnell und einfach eingestellt werden Weniger Schmutz beim Einbau ohne Öffnen des Rollladenkastens Dynamische Sicherheitsabschaltung - Schutz bei z.B. vereisten Rollläden Parallelschalten mehrerer Motoren ohne zusätzliches Relais, spart Kosten und Platz Schnell und leise laufender elektronischer Rohrmotor von RADEMACHER garantiert hochwertiges KnowHow ""made in Germany"". In Verbindung mit einer der innovativen RADEMACHER-Steuerungen (TROLL50, MODI®) bietet diese Kombination eine zukunftweisende Automations-Technik für jeden Lebensbereich.

Ausstattung:

Ohne Hinderniserkennung Zugleistung: 25 kg.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 537 x 170 x 84 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Leistung (Motor): 10 Nm Zugkraft (max.): 25 kg.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Gebäude-Automatisierung > Tor-/ Fensterantriebe
Weitere Suchbegriffe: El. Rohrmotor 10 Nm ohne Hinderniserk.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 112,02*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
WR Rademacher
2620-UW
€ 67,19*
€ 79,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG