Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x01124301 Steckdosenleiste 12fach Grau, Anthrazit Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620750-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x01124301
EAN/GTIN:
     4012096023029
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 12fach ehmann
Ehmann 0200x01124301 Steckdosenleiste 12fach Grau,Anthrazit Schutzkontakt 1 St.

12fach Steckdosenleiste

Robustes Kunststoffprofil, grau
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64mm
1,5m Zuleitung mit Winkelstecker
Mehr Sicherheit durch erhöhten Berührungsschutz
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
VDE geprüft

Die um 90° gedrehten und weit auseinander liegenden Steckdosen eignen sich Ideal für Ihre Steckernetzteile und Zeitschaltuhren. Daher unser Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, die Steckosenleisten fest mit dem Untergrund zu verschrauben. So können Sie auch straff sitzende Stecker leicht an- und abstecken.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau,Anthrazit · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 840 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 12 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Hinweis:
Nur noch mit runden Steckdosentöpfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
840 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
12
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 12fach, 4012096023029, Ehmann, 0200x01124301, VARIO LINEA Universal 12fach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,67*
€ 77,13*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 77,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 87,86*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 108,36*
€ 136,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.