Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K HDMI EDID Emulator mit Programmierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4K HDMI EDID Emulator mit Programmierer
ATEN 4K HDMI EDID Emulator mit Programmierer
ATEN 4K HDMI EDID Emulator mit Programmierer
ATEN 4K HDMI EDID Emulator mit Programmierer
Artikel-Nr.:
     102-620664-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC080-AT
EAN/GTIN:
     4710423779259
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Der ATEN VC080 ist ein HDMI-EDID-Emulator, der die EDID eines Bildschirms speichert und emuliert, damit dauerhaft eine zuverlässige Verfügbarkeit der EDID für eine HDMI-Signalquelle gewährleistet ist, und diese das Bildsignal in der optimalen Auflösung sendet.
1x VC080 4K HDMI EDID Emulator mit Programmierer
1x RS-232-Konfigurationskabel
1x Gleichspannungskabel mit USB-Stecker
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
HDCP
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1200,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
330 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
77.6 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,56*
€ 48,38*
€ 6,95*
ab € 40,79*
€ 52,23*
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 55,51*
2 Tage
42
€ 7,50*
ab € 44,12*
€ 55,85*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 75,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D03H
€ 7,52*
Zubehör
Aten
2L7D05H
€ 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.