Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC080 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620664-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC080
EAN/GTIN:
     4710423779259
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
ATEN VC080 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz

ATEN VC080 HDMI-EDID-Emulator

Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 Pixel
EDID-Assistant – zur vereinfachten Verwaltung der EDID-Einstellungen
3 verschiedene EDID-Betriebsarten – Standard, Lernen, Programmieren
Keine externe Stromversorgung erforderlich

Der ATEN VC080 ist ein HDMI-EDID-Emulator, der die EDID eines Bildschirms speichert und emuliert, damit dauerhaft eine zuverlässige Verfügbarkeit der EDID für eine HDMI-Signalquelle gewährleistet ist, und diese das Bildsignal in der optimalen Auflösung sendet.

Der HDMI-EDID-Emulator von ATEN ist ein praktisches Werkzeug, wenn es darum geht, in einer Videoinstallation maximale Anzeigeergebnisse zu erzielen. Der EDID-Emulator bietet drei flexible Auswahl- und Umschaltmöglichkeiten für die verschiedenen EDID-Betriebsarten an: Standardmodus, Programmiermodus und Lernmodus. Er beinhaltet einen einfach zu handhabenden EDID-Assistenten, über den die Anwender die EDID-Einstellungen kinderleicht einsehen, speichern und verwalten können.

Ausstattung:
Maximale Bildqualität – HDTV-Auflösungen 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und WUXGA (1920 x 1200)
Regelt die EDID-Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten automatisch
Signalraten bis zu 2,25 GB/s bei 1080p
LED-Anzeige der Grafikquellen
Unterstützt Breitbildmonitore
Unterstützt Hot-Plugging
Consumer Electronics Control (CEC) - dank dieser Funktion können zusammengeschaltete Geräte untereinander kommunizieren und auf die Befehle einer einzigen Fernbedienung reagieren
HDMI- (3D, Deep-Color) und HDCP-kompatibel
Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
HDMI-Emulator,RS-232-Konfigurationskabel,Gleichspannungskabel mit USB-Stecker ,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04710423779259, 672792004193, ATEN, VC080
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 47,08*
€ 6,95*
ab € 40,80*
€ 50,89*
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 54,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,95*
€ 54,20*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 75,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
€ 5,21*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
€ 5,19*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
€ 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.