Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHUTZKONTAKT-STECKDOSE 1-FACH AP WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-620661-BP
Hersteller:  GAO
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004282403043
Artikeltext: Schutzkontaktsteckdose 1fach AP

Technische Daten:

Betriebsspannung: 250 V/AC Farbe: Weiß Nennspannung: 250 V/AC Nennstrom: 16 A Steckdosen-Anzahl: 1. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Elektro-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, 10 A, 250 V, Aufputz-Schutzkontaktsteckdose, SCHUTZKONTAKT-STECKDOSE 1-FACH AP WEIß, Schutzkontaktstecker
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,43*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 0,86*
€ 1,02
Sonstiges
Conrad
610707-BP
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
Conrad
610708-BP
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG