Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse 78095-40 Deckenventilator-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620621-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     78095-40
EAN/GTIN:
     4895105601797
Suchbegriffe:
Deckenventilatorfernbedienung
Fernbedienung Deckenventilator
fernbedienung deckenventilator
Westinghouse 78095-40 Deckenventilator-Fernbedienung

Fernbedienung mit Dimmfunktion für Deckenventilatoren

Mit Dimm-Funktion
Für alle beworbenen Deckenventilatoren von Westinghouse
Lüfterleistung mehrstufig regelbar

Steuern Sie Ihren Ventilator mit dieser IR-Fernbedienung bequem vom Sessel oder Bett aus. Je nach Ventilator-Modell regeln Sie die Rotor-Geschwindigkeit sogar in 3 Stufen. Die Beleuchtung wird über die Fernbedienung Ein/Aus geschaltet bzw. gedimmt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Passend für (Deckenventilator): Westinghouse · Produktabmessung, Breite: 5.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.2 cm · Produktabmessung, Länge: 11 cm

Lieferumfang:
Basismodul · IR-Fernbedienung · Wandhalterung · Montage-Schrauben · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Für alle Westinghouse Deckenventilatoren mit AC Motoren, ausser den „Hugger Deckenventilatoren“ mit Ausnahme des Modellls Halleys.
2 Mignon Batterien für Fernbedienung werden benötigt (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11 x 5.1 x 2.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.2 cm
Produktabmessung, Länge:
11 cm
Produktabmessung, Breite:
5.1 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
Westinghouse
Produkt-Art:
Deckenventilator-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: 4895105601797, Westinghouse, 78095-40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 55,74*
€ 4,00*
ab € 36,41*
€ 55,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.