Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inprojal elektrosysteme Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Braun 102563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620619-BP
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     102563
EAN/GTIN:
     4040267025633
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
inprojal elektrosysteme Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Braun 102563

Schutzkontaktsteckdose Braun

Vollwertige Schutzkontakt-Steckdose im Kleinformat. Ideal geeignet für begrenzte Einbaumöglichkeiten. Leitungsanschluss bis 2,5 mm², mit Steckklemmen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontaktsteckdose · Herstellerfarbe: Braun · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Einbautiefe 32,2 mm

Hinweis:
Abmessung: (HxBxT) 46x46x36 mm
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
inprojal elektrosysteme
Farbe:
braun
Ausführung (allgemein):
Schutzkontaktsteckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose braun, schuko-steckdose, schuko-steckdose inprojal, 4040267025633, inprojal elektrosysteme, 102563, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,73*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,75*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102567
ab € 1,62*
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102568
ab € 3,09*
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102569
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.