Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inprojal elektrosysteme Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Weiß 102556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620612-BP
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     102556
EAN/GTIN:
     4040267025565
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
inprojal elektrosysteme Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Weiß 102556

Schutzkontaktsteckdose Weiß

Vollwertige Schutzkontakt-Steckdose im Kleinformat. Ideal geeignet für begrenzte Einbaumöglichkeiten. Leitungsanschluss bis 2,5 mm², mit Steckklemmen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontaktsteckdose · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Einbautiefe 25mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
inprojal elektrosysteme
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schutzkontaktsteckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose inprojal, 4040267025565, inprojal elektrosysteme, 102556, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,71*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,72*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102560
ab € 1,99*
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102561
ab € 3,09*
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102562
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.