| |
|
| Artikel-Nr.: 102-620500-BP Herst.-Nr.: 0393 EAN/GTIN: 4004282403937 |
| |
|
| | |
| GAO 0393 Verteilerbox 6fach Grau
Verteiler Safebox 6fach für den Außenbereich
IP64
Ideal zur berührungssicheren und regendichten Unterbringung von z.B. Zeitschaltuhr, Transformator und Steckdosenleiste. Die Anschlüsse mehrerer Geräte, z.B. Beleuchtung, Teichpumpe oder Springbrunnen finden in dieser Verteiler-Box mit den 6 Kabeldurchführungen ihren Platz. Mit Hängeclip zum Befestigen an der Wand.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Grau · Inkl. Handsender: Nein · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße: 245 x 180 x 100 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 125 mm | Produktabmessung, Länge: | 310 mm | Produktabmessung, Breite: | 250 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | GAO | Inkl. Handsender: | Nein | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6fach | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Einsatzort: | Außenbereich | Produkt-Art: | Verteilerbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,78* | € 48,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,38* | € 48,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,20* | € 87,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|