Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1438.0001.5 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD-S 230 V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620392-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     1438.0001.5
EAN/GTIN:
     4008224374675
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Kopp 1438.0001.5 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD-S 230 V Schwarz IP44

Personenschutzstecker-Verlängerung PRCD-S

IP44
BG empfohlen
Bemessungs-Differenz-Strom 30 mA

Verlängerungskabel mit montiertem Personenschutz, Stecker und Kupplung. Der Personenschutz verhindert lebensgefährliche Stromunfälle durch z. B. fehlerhafte Verdrahtung, beschädigte Netzleitungen oder auch durch Feuchtigkeit etc. Der bedrohliche Fehlerstrom wird sofort erkannt und die Stromversorgung unmittelbar unterbrochen.

Technische Daten:
Bauart (PRCD): PRCD-S · Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Länge: 1.5 m,3 m · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Stecker - PRCD-S = 150 cm
Kupplung - PRCD-S = 300 cm

Hinweis:
Erfüllt DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721.
Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Produktabmessung, Länge:
1.5 m | 3 m
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Bauart (PRCD):
PRCD-S
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Personenschutz-Verlängerungskabel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 159,09*
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 159,28*
€ 4,90*
ab € 166,66*
€ 182,16*
€ 5,95*
ab € 170,40*
€ 184,73*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 186,35*
€ 202,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.