Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TIERVERTREIBER MIT BLITZLICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-620363-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  620363-BP
EAN:  4016138464252

Artikeltext:

Tiervertreiber mit Blitzlicht Hält Gehwege sauber Wirkungsbereich ca. 40 m² Vertreibt mit optischen und akustischen Signalen Mit diesem Tiervertreiber schützen Sie ohne chemische Mittel Gehwege, Terrassen und Sandkästen vor unliebsamen Besuch und deren Hinterlassenschaften. Das Gerät ist wirksam gegen Hunde, Katzen und Vögel und ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Über die einzelnen Betriebsarten lassen sich Alarm-, Ultraschall-Signalgeber und ein Stroboskop-Blitz schalten. Diese Signalgeber werden durch den 90° Bewegungsschalter aktiviert. Wandmontage möglich.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 205 x 110 x 215 mm Betriebsspannung: 4 x 1,5 V Mono- Batterie (bitte separat bestellen) Erfassungswinkel: 90 ° Farbe: Dunkel-Grün Frequenz: 16 - 27 kHz Gewicht: 700 g Weitere technische Daten: Reichweite des Bewegungsmelders ca. 8 m Wirkungsbereich: <ca/> 40 m².
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Personen- & Kinderschutz > Selbstschutz
Weitere Suchbegriffe: TIERVERTREIBER MIT BLITZLICHT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG