Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FS20 Funkschalter Sparset 5-teilig 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620300-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     620300
EAN/GTIN:
     4016138237429
Suchbegriffe:
Funkschalter
Funkschalter Sparset 5-teilig

Basis für ein individuell ausbaufähiges Fernschaltsystem

Der Handsender mit den 10 Tastenpaaren steuert gezielt bis zu 10 Funk-Empfänger des FS20-Systems. Durch die Funk-Übertragung im störungssicheren 868 MHz Frequenzband arbeitet Ihr Funkschalt-Steckdosen-Set außerordentlich zuverlässig und sicher. Übrigens: Neben der Fernbedienung können Sie auch eine Funk-Haus-Zentrale FHZ 1000 zum Ansteuern der Steckdosenempfänger nutzen.

Ausstattung: Betrieb der Fernbedienung mit 2 Knopfzellen vom Typ LR 44 (im Lieferumfang enthalten) · Schaltleistung der Steckdosenempfänger max. 230 V/AC 16 A (3680 VA) · Abm. 68 x 39 x 132 mm (ohne Stecker).

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 152 x 55 x 18 mm · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Frequenz: 868 MHz

Lieferumfang: 1 Fernbedienung · 2 Knopfzellen vom Typ LR 44 · 4 Funk-Schaltsteckdosen mit Timerfunktion.

Hinweis:
Weitere Suchbegriffe: 620300, Funksteuerung, intertechno
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 86,80*
€ 101,32*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 95,41*
€ 101,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG