Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROHRMOTORSET 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-620274-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  620274-BP
EAN:  4260005851571

Artikeltext:

Komplett-Sets Alles, was für die Umrüstung von Handbetrieb auf Motorbedienung brauchen, finden Sie in den aufgeführten Komplett-Sets zum günstigen Setpreis. Nur die vorhandene Rollladenwelle wird weiterverwendet. Typ: Set mit Motor Smaragd.

Ausstattung:

Set mit Motor Smaragd

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl: 17 U/min Leistung (Motor): 10 Nm Länge Anschlussleitung: 2 m Stromaufnahme: 156 W Typ: Smaragd Zugkraft (max.): bis 3.5 m².
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Gebäude-Automatisierung > Tor-/ Fensterantriebe
Weitere Suchbegriffe: ROHRMOTORSET 2
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 116,81*
3 Tage
Frei Haus
€ 123,03*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG