Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STECKERLEISTE MIT LICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-620239-BP
Hersteller:  Ehmann
Herst.-Nr.:  3er KÜCHENLEISTE MIT 2 X 10 W HALOGEN
EAN:  4012096023081
Artikeltext: Steckdosenleiste mit Halogenlicht Ohne langwierige Installation stehen Ihnen sofort Strom und Licht zur Verfügung. Die beiden Halogenlampen mit Schutzglas und vorgeschaltetem elektronischen Transformator schalten Sie bei Bedarf über den eingebauten Schalter ein und aus. Unser Tipp: Durch die Befestigungsmöglichkeit eignet sich diese Steckerleiste optimal als Arbeitsplatten-Beleuchtung für die Küche. Ausstattung: 2 Halogen-Stiftsockellampen 12 V/10 W Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 596 x 75 x 54 mm Anschluss-Leistung: 3600 W Anzahl Schutzkontakt-/Euro-Steckdosen: 3 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Kabellänge: 1.5 m Kinderschutz: Ja Nennstrom: 16 A. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Steckdosenleisten & Kabel
Weitere Suchbegriffe: 1,4 m, 10 W, 12 V, 596x73x45 mm, Ein/Aus-Schalter, Licht, STECKERLEISTE MIT LICHT, Steckdosenleiste mit Halogenlicht, Steckdosenleiste mit Licht, Steckerleiste mit Licht
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG