Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE 1.5 V BABY 2ER HIGH ENERGY


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-620235-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  620235-BP
EAN:  k.A.
Artikeltext: Passende Ersatzbatterie, Typ Baby Alkaline 1,5 V (2er-Pack) (Sie benötigen 1 Pckg.)

Technische Daten:

. Lieferumfang: . 2 St. Systemvoraussetzungen: Für Best.-Nr. 62 02 07-62.. .
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Zubehör-Batterien / -Akkus
Weitere Suchbegriffe: BATTERIE 1.5 V BABY 2ER HIGH ENERGY
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,70*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG