Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler mechanisch 10/40 A Regeneriert/Geeicht mit Eichschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620195-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     620195
EAN/GTIN:
     4016138340723
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler 3 x 10/40 A

Geeicht/ Mit Eichschein

Mit diesen Stromzählern ermitteln Sie den genauen Strombedarf Ihrer Waschmaschine, Kühltruhe oder Ihres Durchlauferhitzers. Sogar den oftmals unterschätzen Stand-by-Energiebedarf Ihrer Geräte können Sie problemlos erfassen. Bitte beachten Sie, dass in Deutschland nur geeichte Zähler zu Abrechnungszwecken verwendet werden dürfen – z.B. für die Stromabrechnung in Mietwohnungen, auf Campingplätzen oder im Gartenverein.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Anzeige-Art: Rollenzählwerk · Anzeige-Bereich: 99999,9 kWh · Ausgang (Ampere): 10/40 A · Besonderheit: Mit Eichschein · Betriebsspannung (Details): 3 x 230/400 V · Eichung: Regeneriert/Geeicht mit Eichschein · Laststrom max. (Stromzähler): 10/40 A · MID-konform: Nein · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Stromzählerart (Kategorisierung): Drehstromzähler · Typ (Hersteller-Typ): 620195 · Zählerart: Drehstromzähler

Hinweis:
Im Gegensatz zu nicht geeichten Zählern, die nur für interne und private Zwecke verwendet werden dürfen, können geeichte Zähler auch für Abrechnungszwecke eingesetzt werden. Die geeichten Zähler wurden von der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) umfassend überprüft, begutachtet und mit der gelben Eichmarke versehen.

Der gelieferte Drehstromzähler kann von der Abbildung leicht abweichen, da es sich um regenerierte Zähler handelt.
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, drehstromzähler, 620195, Verbrauchszähler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 122,80*
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 126,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20409B
ab € 1,74*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20407R
ab € 1,66*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20408Y
ab € 1,53*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20410G
ab € 1,75*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20406S
ab € 1,72*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23411G
ab € 2,53*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23412S
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.