Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ÜBERSPANNUNGSSTECKDOSENLEISTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-620050-BP
Hersteller:  Ehmann
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4012096023418
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Steckdosenleisten & Kabel
Weitere Suchbegriffe: 1000 V, 16 A, 230 V, 270x70x45 mm, 3-fach, Blitzschlag, Gehäuse, Kontrolleuchte, Schutzkontaktleiste, weiß, ÜBERSPANNUNGSSTECKDOSENLEISTE, Überspannungs-Steckdosenleiste
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,34*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG