Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ultrasonic Schädlingsvertreiber Funktionsart Multifrequenz Wirkungsbereich 470 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620048-BP
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     P7816
EAN/GTIN:
     4016138294873
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Schädlingsvertreiber

Wirkungsbereich bis 470 m²
Wechselnde Frequenzen
Vertreibt Ungeziefer und andere ungebetene Tiere

Arbeitet mit Tönen von 30 bis 65 kHz und vertreibt Mäuse, Ratten und anderes Ungeziefer - die automatisch wechselnden Frequenzen erhöhen zusätzlich die Wirkung und vermeiden die Gewöhnung der Tiere. Mit zwei Lautsprechern und einem Abstrahlwinkel von 260° deckt das Gerät Räume bis zu 470 m² ab.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Maus,Ratte · Frequenz: 30 65 kHz · Funktionsart: Multifrequenz · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Produkt-Art: Schädlingsvertreiber · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Stromversorgung: 230 V · Taktabstand: konstant · Weitere technische Daten: Schalldruck Max. 110 dB · Wirkungsbereich: 470 m²

Lieferumfang:
Schädlingsvertreiber · Netzteil · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 70 x 100 mm
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Maus | Ratte
Funktionsart:
Multifrequenz
Taktabstand:
konstant
Wirkungsbereich:
470 m²
Frequenz (Details):
30 65 kHz
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
Schädlingsvertreiber
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, P7816, Ultrasonic, Mäusevertreiber, Mäuseschreck, Mäuseschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
818
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 36,50*
€ 4,00*
ab € 30,00*
€ 36,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bite Away
Design Cobra
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.