Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1749.0200.5 3fach Steckdosen-Verteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-619884-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     1749.0200.5
EAN/GTIN:
     4008224413954
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Multistecker
Kopp 1749.0200.5 3fach Steckdosen-Verteiler Weiß

3fach Euro-Adapter

Extrem flach
Deckt Ursprungssteckdose perfekt ab

Aus 1 mach 3! Ohne Kabelgewirr erweitern Sie mit dem Euro-Dreifachadapter jede Schutzkontakt-Steckdose zur Dreifach-Steckdose. Dabei sitzt der Adapter durch seine besondere Bauform nicht nur stabil und sicher in der Wand, er deckt die Ursprungssteckdose auch noch perfekt ab.

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 3 · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 2.5 A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Anzahl Eurosteckdosen:
3
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
2.5 A
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,71*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,72*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,81*
3 Tage
6
1
€ 4,98*
ab € 1,99*
€ 3,10*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.