Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL231002R1012 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 Lichtgrau 3polig 10 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-619716-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL231002R1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 10 qmm phasenschiene
phasenschiene abb
ABB 2CDL231002R1012 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 Lichtgrau 3polig 10 mm²

Phasenschiene PS 3/12 FI

Ermöglicht den schnellen Austausch von FI-Schutzschaltern ohne ein Lösen der Querverdrahtung an den übrigen Geräten. Nur geeignet für ABB-FI-Schutzschalter der Baureihe compact einsetzbar.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 12 · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Passend für (Details): S200, F200, DDA200 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 211 mm · Querschnitt (num): 10 mm² · Typ: PS 3/12 FI · Weitere technische Daten: Pin
Normen: IEC/EN 60947-1
Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC/DC (Maximum) 690 V
Bemessungskurzzeitstrom: 25 kA
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz DC
Anzahl montierbarer Geräte: 4
Anzahl Klemmen: 11
Überspannungskategorie: III
9,4 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 211 x 21 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
211 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Passend für (Details):
S200|ツ| F200|ツ| DDA200
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Querschnitt (num):
10 mm²
Anzahl Teilungen:
12
Polzahl (num):
3
Typ:
PS 3/12 FI
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², 2050000438820, ABB, 2CDL231002R1012, PS3/12FI Phasenschiene, Klemmschiene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
€ 6,40*
ab € 6,66*
€ 9,09*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 9,85*
7 Tage
95
€ 6,95*
ab € 7,23*
€ 9,87*
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 10,06*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.