Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL210001R1012 Phasenschiene 1polig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-619715-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 1-phasenschiene
ABB 2CDL210001R1012 Phasenschiene 1polig

Phasenschiene PS 1/12

Ermöglicht den schnellen Austausch von Leitungsschutzschaltern ohne ein Lösen der Querverdrahtung an den übrigen Geräten. Nur geeignet für ABB-Leitungsschutzschalter der Baureihe compact einsetzbar.

Technische Daten:
Passend für (Details): 1 Phase und 12 Module · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: PS 1/12

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
1 Phase und 12 Module
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Polzahl (num):
1
Typ:
PS 1/12
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: kammschiene abb, kammschiene, 2005210046006, ABB, 2CDL210001R1012, PS1/12, Klemmschiene
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,51*
7 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 2,53*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 2,57*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,69*
Lager 102
93
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001 - PS-END
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.