Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia 346 K15 WS Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 4000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-619710-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     346 K15 WS
EAN/GTIN:
     4000962346037
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Suevia 346 K15 WS Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 A/250 V

Ablauf-Zeitschaltuhr

Ablaufzeit 0 bis 15 Stunden

Die ideale Lösung, wenn Sie Ihren Warmwasser-Bereiter, Ihren Sauna-Ofen oder Ihren Heizlüfter ganz automatisch ausschalten lassen wollen.

Ausstattung:
Ablaufzeit 0 bis 15 h · Zusätzliche Schalter-Stellung für Dauer-Ein.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (LOV): 16 A/250 V · Betriebsspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schaltkanäle: 1 x Aus · Schaltuhren-Besonderheiten: Countdown-Funktion,Dauerbetrieb · Schaltuhren-Typ: analog

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 48 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Suevia
Ausgangsleistung (LOV):
4000 W
Schaltuhren-Besonderheiten:
Countdown-Funktion | Dauerbetrieb
Herst.-Teilenr.:
346 K15 WS
Typ (Hersteller-Typ):
346 K15 WS
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltkanäle:
1 x Aus
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: analoge schaltuhr suevia, suevia schaltuhr, zeitschalter, 4000962346037, Suevia, 346 K15 WS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,47*
€ 37,27*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 37,28*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 58,73*
€ 76,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.