Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EFWU 9000 Funk Wanduhr 507 mm x 63 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-618947-BP
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EFWU 9000
EAN/GTIN:
     4016138839265
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Eurochron EFWU 9000 Funk Wanduhr 507 mm x 63 mm Silber

Funk-Wanduhr 50 cm EFWU 9000

DCF (Funkuhr)

Diese Uhr überzeugt durch ihr schlichtes Design und durch tadellose Funktion.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusefarbe (Details): Silber · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Produktabmessung, Ø: 507 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 507 mm x 63 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Ø:
507 mm
Marke:
Eurochron
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, Eurochron, EFWU 9000, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
228
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 76,22*
€ 4,00*
ab € 58,18*
€ 76,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.