Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator radial bedrahtet 330 pF 6300 V 10 % Murata DECB33J331KC4B 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-618367-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DECB33J331KC4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 330pf
Keramik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Industrieware: Ja · Inhalt: 250 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 330 pF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Keramik-Kondensator · Material (LOV): Keramik · Nennspannung: 6300 V · Rastermaß: 10 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): DECB33J331KC4B · Verpackungsart: Bulk

Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Murata, DECB33J331KC4B
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
250
€ 4,00*
ab € 0,1932*
€ 0,2032*
1
€ 4,50*
ab € 0,41*
€ 0,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG