| |
|
| Artikel-Nr.: 102-618306-BP Herst.-Nr.: 215-6 EAN/GTIN: 4004282422051 |
| |
|
| | |
| PCE 215-6 CEE Kupplung 16 A 5polig 400 V 1 St.
CEE-Kupplung 16 A
IP44
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Farbe: | rot | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399102134, PCE, 215-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,30* | ab € 3,32* | € 4,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,04* | € 4,79* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,53* | € 4,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,54* | € 4,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|